Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Kugelform KUD
CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 9 mm |
Form | Kugelform KUD |
Gesamtlänge | 49 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |