Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Kugelform KUD
CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 7 mm |
Form | Kugelform KUD |
Gesamtlänge | 47 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 8 mm |