FORMAT

FORMAT Frässtift HM kugelförmig 0605 C 6mm 6x5,4mm

  • ERIKS:23415106
  • Hersteller:4317784084680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
5.4 mm
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
45 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm