FORMAT

FORMAT Fräs-Stufenbohrer HSS TiN 4-12mm

  • ERIKS:12594257
  • Hersteller:4317784504515
Image 1
Fräs-Stufenbohrer

Ausführung: Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert.
Mit Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Rohren, Profilen und Blechen sowie zum Fräsen von Langlöchern und Konturen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 37.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
80 mm
Typ
Stufenbohrer
Beschichtung
TiN
Material
HSS