Eriks
FORMAT

FORMAT Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm

  • ERIKS:23422599
  • Hersteller:4317784288422
Image 1
Flachwinkel aus Spezialstahl

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 109.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
400 mm
Schenkellänge
265 mm