FORMAT

FORMAT Flachsenker-Set Kernloch DIN373 TiN M3-M10

  • ERIKS:12043762
  • Hersteller:4317784476584
Image 1
Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 373. Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1407).Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.05/ Satzexkl. MwSt

CHF 164.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
373
Typ
Versenker
Material
HSS