Ausführung: HSS, DIN 373. Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.
Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1401).Inhalt: Je 1 Flachsenker M3; M4; M5; M6; M8; M10.CHF 152.05/ Satzexkl. MwSt
CHF 164.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 373 |
Typ | Versenker |
Material | HSS |