FORMAT

FORMAT Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M20

  • ERIKS:23410591
  • Hersteller:4317784258074
Image 1
Flachsenker mit Morsekegelschaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 104.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
33 mm
Gesamtlänge
190 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Material
HSS