FORMAT

FORMAT Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M10

  • ERIKS:23410586
  • Hersteller:4317784258029
Image 1
Flachsenker mit Morsekegelschaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
18 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Material
HSS