FORMAT

FORMAT Flachsenker Mittel DIN373HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M8

  • ERIKS:12125823
  • Hersteller:4317784476461
Image 1
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
15 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
373
Typ
Versenker
Material
HSS