FORMAT

FORMAT Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12

  • ERIKS:23410567
  • Hersteller:4317784079723
Image 1
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.


* Nicht genormt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
20 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Material
HSS