FORMAT

FORMAT Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M10

  • ERIKS:12594261
  • Hersteller:4317784504522
Image 1
Flachsenker mit Morsekgelschaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
150 mm
Typ
Versenker
Material
HSS