Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.
Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
CHF 25.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 18 mm |
Gesamtlänge | 100 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Versenker |
Material | HSS |