FORMAT

FORMAT Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M24

  • ERIKS:23410585
  • Hersteller:4317784258012
Image 1
Flachsenker mit Morsekegelschaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 137.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
40 mm
Gesamtlänge
205 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Material
HSS