FORMAT

FORMAT Flachsenker Fein HSS Schaft MK Durchgangsloch M18

  • ERIKS:23410582
  • Hersteller:4317784257985
Image 1
Flachsenker mit Morsekegelschaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 82.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
30 mm
Gesamtlänge
190 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Material
HSS