Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.
Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207).
Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 24 mm |
Gesamtlänge | 160 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 2 |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Versenker |
Material | HSS |