Eriks
FORMAT

FORMAT Figurenschere rechts 260mm

  • ERIKS:23074312
  • Hersteller:4317784270199
Image 1
Figuren-Blechschere mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet und komplett vergütet, Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), mit Mikroverzahnung. Mit stabilem, ergonomisch geformtem Stahlgriff, mit Kunststoff umspritzt und Abgleitschutz.

Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte mit kleinen Radien in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Blechscheren
Länge
260 mm