Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.
Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.
60 x 50 mm. Empf. 8000 min-1, max. 12700 min-1.
CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150