FORMAT

FORMAT Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 40x20mm K120

  • ERIKS:23428942
  • Hersteller:83970120
Image 1
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.



40 x 20 mm. Empf. 12000 min-1, max. 19000 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Körnung
120