Eriks
FORMAT

FORMAT Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 30x10mm K240

  • ERIKS:23428921
  • Hersteller:4317784282482
Image 1
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.



30 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 25400 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Körnung
240