Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.
Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.
30 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 25400 min-1.
CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150