Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.
Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.
80 x 50 mm. Max. 8600 min-1.
CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150