Eriks
FORMAT

FORMAT Fächerschleifer kombi Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O 100 fein

  • ERIKS:23429012
  • Hersteller:4317784118057
Image 1
Kombi-Fächerschleifer

Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn (ab Körnung 240 Silicium-Carbid) auf Nylonfaservlies, gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Zum Entfernen von Oberflächendefekten und zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs.



60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Körnung
100