Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.
Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.
80 x 40 mm. Empf. 6000 min-1, max. 9500 min-1.
CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150