FORMAT

FORMAT Fächerschleifer für V2A 50x20mm K120

  • ERIKS:23429004
  • Hersteller:4317784346283
Image 1
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.



50 x 20 mm. Empf. 8000 min-1, max. 15200 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Körnung
120