FORMAT

FORMAT Fächerschleifer für V2A 30x10mm K180

  • ERIKS:23428991
  • Hersteller:4317784393980
Image 1
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.



30 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 25400 min-1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Körnung
180