FORMAT

FORMAT Entgratwerkzeug-Satz FAT B

  • ERIKS:12594324
  • Hersteller:4317784517287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FT Universal-Entgrater-Satz B – EL 1100

Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT.

Anwendung: Universal-Entgratwerkzeug für alle feinen und mittleren Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten.Satzinhalt:1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT mit Klingenmagazin (für Schaft-Ø 2,6 mm)1 Klingenhalter EL 0100 FT1 HSS-Klinge B 101 HSS-Klinge B 20
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgrater