FORMAT

FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM TiALN 60Grad 6mm

  • ERIKS:23110641
  • Hersteller:4317784365093
Image 1
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.



60°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
6 mm