Ausführung: Ähnlich DIN 6527.
Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
60°.
CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Entgratungsfräser |
Max. Arbeitslänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Gesamtlänge | 54 mm |
DIN-Norm | 6527L |
Kopfdurchmesser | 4 mm |