FORMAT

FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM TiALN 120Grad 4mm

  • ERIKS:12594657
  • Hersteller:4317784511094
Image 1
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Gesamtlänge
54 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
4 mm