Ausführung: Ähnlich DIN 6527.
Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
CHF 85.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Entgratungsfräser |
Max. Arbeitslänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
DIN-Norm | 6527L |
Kopfdurchmesser | 12 mm |