FORMAT

FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 12mm

  • ERIKS:23110489
  • Hersteller:4317784144919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 68.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
12 mm