FORMAT

FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 16mm

  • ERIKS:12594655
  • Hersteller:4317784511070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.



120°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 135.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
18 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
16 mm