FORMAT

FORMAT Entgratfräser DIN6527 VHMVHM TiALN 90Grad 8mm

  • ERIKS:23110636
  • Hersteller:4317784365048
Image 1
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
8 mm