FORMAT

FORMAT Entgratfräser DIN6527 VHMVHM TiALN 90Grad 16mm

  • ERIKS:12594620
  • Hersteller:4317784510967
Image 1
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 172.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
18 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
16 mm