FORMAT

FORMAT Entgratfräser DIN6527 VHMVHM TiALN 90Grad 12mm

  • ERIKS:23110638
  • Hersteller:4317784365062
Image 1
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 86.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
12 mm