FORMAT

FORMAT Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 10,0mm

  • ERIKS:23110484
  • Hersteller:4317784144865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
14 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
10 mm