FORMAT

FORMAT Entgrater Vor-und rückwärts Z4 4,0mm

  • ERIKS:12594635
  • Hersteller:4317784511162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor- und Rückwärtsentgrater

Ausführung: Extralanger Schaft.

Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 86.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Gesamtlänge
75 mm
Kopfdurchmesser
4 mm