FORMAT

FORMAT Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm

  • ERIKS:12594639
  • Hersteller:4317784511209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor- und Rückwärtsentgrater

Ausführung: Extralanger Schaft.

Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 173.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
100 mm
Kopfdurchmesser
12 mm