Eriks
FORMAT

FORMAT Einzahnfräser WN HSCo5 6,0mm

  • ERIKS:23107063
  • Hersteller:4317784277655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einzahnfräser

Ausführung: Nach Werksnorm, 30°.

Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schablonenfräser
Max. Arbeitslänge
14 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
6 mm