Ausführung: Nach Werksnorm, 30°.
Anwendung: Einsetzbar zum Stirnfräsen. Am Außen-Ø schneidend, zum Ausfräsen von Schlitzen und Nuten an Fenstern, Türen und anderen Profilen aus Aluminium und Kunststoff. Für Kopierfräsmaschinen, z. B. Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schablonenfräser |
Max. Arbeitslänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 4 mm |