FORMAT

FORMAT Eckrohrzangen-Satz 3-teilig 1.-2."

  • ERIKS:23083772
  • Hersteller:4317784345712
Image 1
Eck-Rohrzangen-Satz

Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, im Maulbereich induktiv gehärtet. Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.

Zur Liste hinzufügen

CHF 75.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT