FORMAT

FORMAT Eckrohrzange DIN5234C 3."

  • ERIKS:23083694
  • Hersteller:4317784097635
Image 1
Eck-Rohrzange, DIN 5234, Form C

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.



Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT