Eriks
FORMAT

FORMAT Eckrohrzange DIN5234B 1.1/2"

  • ERIKS:23083689
  • Hersteller:4317784097581
Image 1
Eck-Rohrzange DIN 5234, Form B

Ausführung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter.



Kopf um 45° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT