FORMAT

FORMAT Düsenbürste Messing 12x100x300mm

  • ERIKS:23153279
  • Hersteller:4317784394840
Image 1
Düsenbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Mit 2-facher Drahtseele und Öse. Besatzlänge 100 mm, Gesamtlänge 300 mm. Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken von Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
300 mm
Bürstendurchmesser
12 mm