Eriks
FORMAT

FORMAT Durchtreiber-Satz DIN64586-teilig

  • ERIKS:23077503
  • Hersteller:4317784093019
Image 1
Durchtreiber-Satz in Stahlblechkassette

Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.


Satzinhalt:
5 Durchtreiber (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm
1 Körner (6874 0120) 10 x 120 mm

Lieferung in Stahlblechkassette.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT