FORMAT

FORMAT Durchtreiber DIN6458 3mm

  • ERIKS:23077496
  • Hersteller:4317784092937
Image 1
Durchtreiber

Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
3 mm
Länge
120 mm