FORMAT

FORMAT Durchtreiber DIN6458 12mm

  • ERIKS:23077502
  • Hersteller:4317784093002
Image 1
Durchtreiber

Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.


*Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Durchtreiber
Durchmesser Spitze
12 mm
Länge
150 mm