FORMAT

FORMAT Drehstift DIN900 6x160mm

  • ERIKS:23066488
  • Hersteller:4317784120258
Image 1
Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Durchmesser
5 mm
Stufenförmig
nein