Eriks
FORMAT

FORMAT Drehstift DIN900 20x630mm

  • ERIKS:23065909
  • Hersteller:4317784271462
Image 1
Drehstift

Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
630 mm
Durchmesser
20 mm
Stufenförmig
nein